Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Vibrationsmotor, 108100006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118346
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     108100006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Vibrationsmotor
Mini-Vibrationsmotor, Typ=108100006, Breite=6 mm, Gewicht=2 g, Höhe=3.6 mm, Länge=12 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.2 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungswerkzeuge, Produktart=Mini-Vibrationsmotor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.