Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Hebelklemme, Durchsteckmontage, 15mm Raster, 30 °, Käfigzugfederklemme, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117461
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2716-204
EAN/GTIN:
     4045454739430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Hebelklemme, Typ=2716-204, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=6 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=16 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Nennspannung=320 V, Nennstrom=76 A, Pole=4, Raster=15 mm, Ausrichtung=30 °, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus E45172
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
35 mm
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, Leiterplatten-Hebelklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,31465*
€ 5,43465*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 4,357*
€ 5,517*
20
€ 5,46*
ab € 4,561*
€ 5,771*
20
Frei Haus
ab € 4,748*
€ 5,958*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108
ab € 0,0148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-109
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,17416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,12396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-208
ab € 0,0485*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-209
ab € 0,0794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.