Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Abschirmbeutel, 152 x 305mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117395
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00032
EAN/GTIN:
     653415247456
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Antistatischer Abschirmbeutel, Typ=RND 600-00032, Dicke=75 µm, Entladungszeit=0.03 s, Innenlänge=305 mm, Innenmass Breite=152 mm, Länge=-999, Menge=100, Farbe=Metall Transparent, Material=Polyester Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
782 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Weitere Suchbegriffe: Antistatischer Abschirmbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,76*
€ 22,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.