Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Abschirmbeutel, 76 x 127mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117387
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00024
EAN/GTIN:
     653415247395
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Antistatischer Abschirmbeutel, Typ=RND 600-00024, Dicke=75 µm, Entladungszeit=0.03 s, Innenlänge=127 mm, Innenmass Breite=76 mm, Länge=-999, Menge=100, Farbe=Metall Transparent, Material=Polyester Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Weitere Suchbegriffe: Antistatischer Abschirmbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.