Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Luftpolsterbeutel, 230 x 285mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117385
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00022
EAN/GTIN:
     653415247371
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Antistatischer Luftpolsterbeutel, Typ=RND 600-00022, Breite=230 mm, Dichte=920 kg/m³, Innenlänge=285 mm, Länge=-999, Menge=10, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.