Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatischer Beutel, 152 x 254mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117370
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00007
EAN/GTIN:
     653415247234
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Antistatischer Beutel, Typ=RND 600-00007, Breite=152 mm, Dichte=920 kg/m³, Dicke=75 µm, Entladungszeit=2 s, Innenlänge=254 mm, Länge=-999, Menge=100, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 7-10 Ω
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Antistatischer Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.