Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Alkali, C, 1.5V, MAX Plus, Packung à 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117351
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900423341
EAN/GTIN:
     7638900423341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Primärbatterie, Typ=7638900423341, Durchmesser=26.2 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=8 Ah, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=C, IEC-Code=LR14, Series=MAX Plus
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
1322 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
1322 g
Breite:
106 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101100
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, baby batterie, Primärbatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,8825*
€ 1,2525*
20
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,923*
€ 1,343*
1 Tag
140
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,087*
€ 1,517*
1 Tag
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,291*
€ 1,811*
Lager 115
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8575*
€ 2,6075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6075*
€ 3,10293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2575*
€ 2,68643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0575*
€ 2,44843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0175*
€ 2,40083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8575*
€ 2,21043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.