Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentes LED-Harz, Paket, Flüssigkeit, 250g, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116987
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     UR5638RP250G
EAN/GTIN:
     5028356106448
Suchbegriffe:
Transparentes LED-Harz
Transparentes LED-Harz, Typ=UR5638RP250G, Inhalt=250 g, Temperaturbereich max.=120 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Behälterart=Paket, Klebefarbe=Transparent, Physische Form=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
21 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
305 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
3909509090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,08564* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.