Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanharz, Paket, Flüssigkeit, 250g, Schwarz / Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116985
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     UR5604RP250G
EAN/GTIN:
     5028356106271
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
electrolube gießharz
Polyurethanharz, Typ=UR5604RP250G, Inhalt=250 g, Temperaturbereich max.=130 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Behälterart=Paket, Klebefarbe=Schwarz Braun, Physische Form=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
21 mm
Tiefe:
198 mm
Bruttogewicht:
301 g
Breite:
198 mm
MERCATEO_WA_NR:
3909509090
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,09068* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.