Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 120x120x25mm 13.8V 99.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116849
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S1212M4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=9S1212M4011, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=99.6 m³/h, Gebläsedrehzahl=1850 min -1 , Geräuschpegel=24 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=130 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=3-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=San Ace 9S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
26 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
40
€ 5,95*
ab € 14,26*
€ 22,72*
€ 8,95*
ab € 15,71*
€ 22,78*
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 31,73*
1 Tag
134
€ 14,99*
ab € 23,68*
€ 47,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
Multicomp
MC32659
ab € 1,45*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-P15/45
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.