| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30115477 Herst.-Nr.: PWR220T-20-47R0F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leistungswiderstand, Typ=PWR220T-20-47R0F, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=14.6 mm, Länge der Einheit=10.1 mm, Nennleistung=20 W, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CR | Höhe: | 4 mm | Tiefe: | 32 mm | Bruttogewicht: | 1,7 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533290000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,27* | € 4,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,13* | € 5,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,66* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|