Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator 5MHz 2.7 ... 18V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113824
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC1555YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 5 mhz
oszillator
CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator, Typ=MIC1555YM5-TR, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Frequenz=5 MHz, Höhe=1.1 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=350 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,04*
Lager 115
162
3
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,66*
1 Tag
2939
1
€ 14,99*
ab € 0,829*
€ 1,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.