Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie, Zink-Luft, 1.4V, 170mAh, Packung à 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113109
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP ZA 312-D6 / AR41
EAN/GTIN:
     4891199005169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hörgerätebatterie, Typ=GP ZA 312-D6 / AR41, Durchmesser=7.9 mm, Höhe=3.6 mm, Kapazität=170 mAh, Spannung=1.4 V, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=PR41, Serien=ZA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
100 mm
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
6,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506600000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,50*
ab € 3,86*
€ 5,70*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 7,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,34*
€ 23,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,68667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.