Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand 0402 120Ohm 1% 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30111522
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155HP02WAF1200TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand, Typ=RND 155HP02WAF1200TCE, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.35 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=120 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstarker Dickschicht-SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00228*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,00348*
€ 0,00414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00332*
€ 0,00395
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00327*
€ 0,00389
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00306*
€ 0,00364
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00228*
€ 0,00271
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.