Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 6.3mm, 0.5 ... 1.5mm², Stecker, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110471
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00695
EAN/GTIN:
     653415245933
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-00695, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=25 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.