Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftklemme 6 mm² Verzinnt Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110385
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00607
EAN/GTIN:
     653415245162
Suchbegriffe:
Stiftklemme
Stiftklemme, Typ=RND 465-00607, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Schaftgrösse=-999, Oberflächenmaterial=Verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.