Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftklemme 2.5 mm² Verzinnt Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110384
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00606
EAN/GTIN:
     653415245155
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh
Stiftklemme, Typ=RND 465-00606, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1.5 mm², Schaftgrösse=-999, Oberflächenmaterial=Verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Stiftklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.