Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 6mm² Schwarz 20mm Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110315
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00536
EAN/GTIN:
     653415244479
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
aderendhülse 6mm²
Aderendhülse, Typ=RND 465-00536, Anschlussdurchmesser=3.5 mm, Gesamtlänge=20 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Stiftlänge=12 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
44,9 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.