| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30110312 Herst.-Nr.: RND 465-00533 EAN/GTIN: 653415244448 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse, Typ=RND 465-00533, Anschlussdurchmesser=1.7 mm, Gesamtlänge=14 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Kupfer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 11 mm | Nettogewicht: | 14 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 14 g | Breite: | 75 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,59* | € 2,76* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,04* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0159* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|