Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 6.3mm, 1.5 ... 2.5mm², Stecker, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110307
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00528
EAN/GTIN:
     653415244394
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-00528, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=22.5 mm, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=1.5 mm², Farbe Isolator=Blau, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.