Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 4.8mm, 0.5 ... 1.5mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110290
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00508
EAN/GTIN:
     653415244226
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-00508, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=19.5 mm, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.