Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 4.8mm, 0.5 ... 1.5mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110289
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00507
EAN/GTIN:
     653415244219
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=RND 465-00507, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.5 mm, Gesamtlänge=19.5 mm, Querschnitt, max.=1.5 mm², Querschnitt, min.=0.5 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.