Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiermodul JTAG-SMT3-NC, MSL 3 JTAG / UART / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110031
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-357-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
digilent fpga
fpga
Programmiermodul JTAG-SMT3-NC, MSL 3, Typ=410-357-B, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Surface Mount Programming Module Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=JTAG-SMT3-NC, Produktart=Oberflächenmontage-Programmiermodul, Schnittstellen=UART USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Programmiermodul JTAG-SMT3-NC, MSL 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.