Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanäle%3D2 Digital Zeitschalter, 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109793
Hersteller:
     Grässlin
Herst.-Nr.:
     430300031
EAN/GTIN:
     4010940044787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter, Typ=430300031, Batterielebensdauer=8 Years, Kanäle=2, Schaltintervall min.=1 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=500, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Sekunden, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schaltstrom=8 A, Schutzart=IP20, Typ=Digital, Betriebsspannung=12 ... 24 VAC/VDC, Serien=Talento Smart
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
153 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,04*
€ 192,30*
Frei Haus
ab € 205,29*
€ 260,12*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 273,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.