| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30109732 Herst.-Nr.: FN9260B-1-06 EAN/GTIN: 7612774454304 |
| | |
|
| | |
| Gerätestecker mit Filter, Typ=FN9260B-1-06, Alternative (Alias)=FN9260B106, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=46 mm, Höhe=35 mm, Induktivität=5.3 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=-999, Länge=46.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TH | Höhe: | 62 mm | Nettogewicht: | 56 g | Tiefe: | 46 mm | Bruttogewicht: | 56 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699083 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 6,90* | ab € 11,35* | € 14,20* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,25* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|