Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschicht SMD-Widerstand 0603 5% 33kOhm 100mW Rolle à 5000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109350
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 1550603SAJ0333T5E REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand rnd
SMD-Widerstand, Typ=RND 1550603SAJ0333T5E REEL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=33 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,00117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,68*
€ 11,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.