Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Schliessbügel für 6 Schlösser, Stahl, Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108378
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     236920
EAN/GTIN:
     662820049395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungshaspe
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Standard-Schliessbügel für 6 Schlösser, Typ=236920, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=38.5 mm, Bügelabstand min.=20 mm, Bügeldurchmesser max.=10 mm, Draht-/Kabeldurchmesser max.=-888, Handrad-Ø max.=-888, Handrad-Ø min.=-888, Höhe=109.5 mm, Tiefe=6.8 mm, Materialart=Stahl, Sperrentyp=Sicherungs-/Schaltkastenverriegelung, Verriegelungsfarbe=Red, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Standard-Schliessbügel für 6 Schlösser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 11,85*
€ 8,95*
ab € 8,03*
€ 12,24*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 15,71*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,27*
€ 21,92*
€ 3,50*
ab € 26,54*
€ 35,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.