| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30108343 Herst.-Nr.: EEUTP1V101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUTP1V101, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=580 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 100µf 35v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, Elektrolytkondensator, radial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,50* | € 0,64* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,003* | € 1,753* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 120,08* | € 163,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,259* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|