Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 25uA, 25V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108334
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUTA1E101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUTA1E101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=25 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=500 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,409*
Lager 115
1183
3
€ 5,95*
ab € 0,654*
€ 1,238*
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 1,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,714* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.