Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1200uF, 120uA, 10V, 1.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108283
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS1A122L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFS1A122L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=1200 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=120 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.24 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1,34 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,27*
200
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
1811
1
€ 14,99*
ab € 0,199*
€ 1,155*
Lager 115
365
3
€ 5,95*
ab € 0,593*
€ 1,296*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.