Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 4700uF, 296.1uA, 6.3V, 2.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108271
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFS0J472, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=4700 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=296.1 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=2.6 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
12 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,60*
Lager 115
151
3
€ 5,95*
ab € 0,5372*
€ 0,9689*
2 Tage
477
1
€ 14,99*
ab € 0,472*
€ 1,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9689*
€ 1,15299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8489*
€ 1,01019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7461*
€ 0,88786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7072*
€ 0,84157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6272*
€ 0,74637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,9067* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.