Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1800uF, 113.4uA, 6.3V, 1.56A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108263
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFS0J182L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFS0J182L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1800 µF, Lebensdauer=9000 h, Leckstrom=113.4 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=1.56 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 115
1314
5
€ 5,95*
ab € 0,4051*
€ 0,8711*
1 Tag
680
1
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 1,019*
2
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8711*
€ 1,03661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7671*
€ 0,91285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5551*
€ 0,66057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,3555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.