Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 250uA, 25V, 2.18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108241
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E102B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=250 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=2.18 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,45*
5
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,562*
1 Tag
152
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,05*
2 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,05*
Lager 115
5834
5
€ 5,95*
ab € 0,456*
€ 1,5719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,5719*
€ 1,87056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8576*
€ 1,02054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,8595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FR1E102
ab € 0,185*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1E102B
ab € 0,269*
Ähnlich
Rubycon
25ZLK1000M10X25
ab € 0,333*
Ähnlich
Rubycon
25ZLJ1000M10X20
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.