Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 100uA, 10V, 1.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108232
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A102LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1A102LB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=100 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=1.24 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=FR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
1 Tag
50
10
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,313*
10
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,36*
1 Tag
87
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,66*
Lager 115
954
5
€ 5,95*
ab € 0,4577*
€ 0,9235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9235*
€ 1,09897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8091*
€ 0,96283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5577*
€ 0,66366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5177*
€ 0,61606
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4577*
€ 0,54466
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,6175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1A102L
ab € 0,116*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1A102LB
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.