Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 6.3uA, 63V, 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108173
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEB1J100SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUEB1J100SH, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=6.3 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=30 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien= EB-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
0,52 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1 Tag
228445
5
€ 14,99*
ab € 0,0867*
€ 0,2661*
Lager 115
813
10
€ 5,95*
ab € 0,1354*
€ 0,2752*
1
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,432*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.