Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HA, 47uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHA1H470XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHA1H470XP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.7 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=23.5 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=63 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,187*
1 Tag
2690
900
Frei Haus
ab € 0,119*
€ 0,214*
10
€ 5,90*
ab € 0,174*
€ 0,479*
Lager 115
77
5
€ 5,95*
ab € 0,4619*
€ 0,6919*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6919*
€ 0,82336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6619*
€ 0,78766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4619*
€ 0,54966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCESL50V476M6.3X7.7
ab € 0,1009*
Ähnlich
Rubycon
50TZV47M6.3X8
ab € 0,131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.