Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1.5uF, 3uA, 50V, 16mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107933
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEAGA1H1R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEAGA1H1R5, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=1.5 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=1.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=16 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=GA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1741*
Lager 115
1774
10
€ 5,95*
ab € 0,0931*
€ 0,2018*
2 Tage
888
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,32*
10
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,327*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.