Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 820nF, AC, 450VDC, 5% ECWF(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107896
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2W824JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWF2W824JA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.2 mm, Höhe=12.7 mm, Kapazität=820 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18.1 mm, Nennspannung DC=450 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWF(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,56*
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
2 Tage
929
1
€ 14,99*
ab € 0,536*
€ 1,78*
Lager 115
538
5
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.