Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 680nF, AC, 250VDC, 5% ECWF(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107890
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2684JAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWF2684JAQ, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.4 mm, Höhe=19 mm, Kapazität=680 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18.1 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Gurtware, Serien=ECWF(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,47*
Lager 115
700
10
€ 5,95*
ab € 0,6271*
€ 1,1655*
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 1,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1655*
€ 1,38695
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8171*
€ 0,97235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7771*
€ 0,92475
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6271*
€ 0,74625
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.