Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 150nF, AC, 250VDC, 5% ECWF(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107882
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWF2154JAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=ECWF2154JAQ, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Höhe=14.7 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=ECWF(A)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,216*
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,67*
Lager 115
606
5
€ 5,95*
ab € 0,4426*
€ 1,0663*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0663*
€ 1,2689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7904*
€ 0,94058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6326*
€ 0,75279
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4426*
€ 0,52669
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,3315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.