Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 25uA, 25V, 85mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107778
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1EKS101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1EKS101, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=25 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=85 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=KS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,168*
Lager 115
1041
50
€ 5,95*
ab € 0,1662*
€ 0,2658*
25
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,48*
2 Tage
11746
1
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,783*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.