Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 7.8uA, 16V, 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107772
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1CN100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECEA1CN100U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=7.8 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=40 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Bipolar, Verpackung=Bulk, Serien=A-SU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1263
50
€ 5,95*
ab € 0,1197*
€ 0,1998*
10
€ 5,90*
ab € 0,0791*
€ 0,2998*
2 Tage
4218
1
€ 14,99*
ab € 0,073*
€ 0,5314*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.