Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 210mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107744
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VAM101X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VAM101X, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=210 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=AM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1200
50
€ 5,95*
ab € 0,0937*
€ 0,1544*
2 Tage
32291
1
€ 14,99*
ab € 0,0636*
€ 0,2745*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECA-1VM101
ab € 0,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.