Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 630uA, 63V, 1.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30107737
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JAM102X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1JAM102X, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=630 µA, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=1.1 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=AM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
16 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic elko 1000μf 63v, alu elko panasonic, alu elko, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
445
5
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,83*
2 Tage
1326
1
€ 14,99*
ab € 0,601*
€ 1,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR63V108M16X32
ab € 0,641*
Ähnlich
Multicomp
MCRH63V108M16X32
ab € 0,476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.