| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30107333 Herst.-Nr.: RND 605-00032 EAN/GTIN: 653415243878 |
| |
|
| | |
| Reflektierendes Warnmarkierungsband, Typ=RND 605-00032, Bandbreite=50 mm, Bandlänge=10 m, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Schwarz/Gelb, Bandtyp=Markierung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 170 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 6805300000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband schwarz/gelb 50mm, markierband gelb-schwarz, markierband, Reflektierendes Warnmarkierungsband |
| | |
| |