Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfkappe Rund 13.21mm Schwarz ABS K21 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106680
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Knopfkappe, Typ=CL1730, Durchmesser=13.21 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=-999, Länge=-999, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Kappe, Beschriftung=Keine, Form=Rund, Geeignet für=K21 Knopf, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=ABS, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
4 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,234 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: cliff drehknopf, Knopfkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,369*
Lager 115
78
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,279*
€ 0,5362*
1 Tag
90
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,76*
6 Tage
90
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4929*
€ 0,58655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.