Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubwinkel (Innengewinde)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106481
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2LF08-02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Einschraubwinkel (Innengewinde), Typ=KQ2LF08-02A, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=-999, Anschlussgrösse A=Ø8 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=R1/4", Gewindebuchse, Medium=Luft Wasser, Produktart=Einschraubwinkel (Innengewinde), Steckverbindermaterial=Messing, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,52*
3 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 2,15*
€ 3,22*
5
€ 8,95*
ab € 2,90*
€ 4,53*
1
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 6,32*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,79*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,50*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,68*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 16,79*
Zubehör
SMC
TCU0805B-1
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.