Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubwinkel (Aussengewinde)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106471
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2L08-01NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Einschraubwinkel (Aussengewinde), Typ=KQ2L08-01NS, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=-999, Anschlussgrösse A=Ø8 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=R1/8", Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Einschraubwinkel (Aussengewinde), Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,62*
2 Tage
142
1
€ 8,90*
ab € 1,99*
€ 3,01*
10
€ 8,95*
ab € 2,565*
€ 3,423*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.