Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubwinkel (Aussengewinde)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30106469
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2L06-U01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Einschraubwinkel (Aussengewinde), Typ=KQ2L06-U01A, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Gesamtlänge=-999, Anschlussgrösse A=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbindung, Anschlussgrösse B=R1/8", Gewindestift, Medium=Luft Wasser, Produktart=Einschraubwinkel (Aussengewinde), Steckverbindermaterial=Messing, Serien=KQ2 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,42*
€ 1,92*
2 Tage
131
1
€ 8,90*
ab € 1,42*
€ 2,17*
5
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 3,08*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSH06-02S
ab € 9,04*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,79*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,50*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,64*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 16,77*
Zubehör
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.