Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 20 A, 1 Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP67, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105142
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00525
EAN/GTIN:
     653415281290
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Wippschalter, Typ=RND 210-00525, Breite=20.8 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=27.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=36.9 mm, Pole=1, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=37 x 21.1 mm, Konformität mit Normen=-999, Kontaktstrom=20 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,18*
Lager 115
349
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.